Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 H 25-3 Gereedschaphouder voor spuitbus, 3-voudig

  • ERIKS:11894995
  • Fabrikant:4010886859735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Opslaan in lijst

€ 41,18/ stukexcl. btw

€ 49,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 H
Type
Tool Holder
Breedte
300 mm
Diameter
70 mm
Aantal vakken
3
Aantal compartimenten
3
Geschikt voor aantal flessen
3
Gewicht
0.65 kg