Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 H 21-75 Gereedschaphaak, dubbel, haakeinde haaks 75x6 mm

  • ERIKS:13475313
  • Fabrikant:4010886877227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tbv hamers en ratels, Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Opslaan in lijst

€ 6,21/ stukexcl. btw

€ 7,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 H
Type
Tool Hook Double Vertical Hook End
D
6 mm
Gewicht
0.04 kg
Lengte
75 mm
L
75 mm