Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 H 21-50 Gereedschaphaak, dubbel, haakeinde haaks 50x6 mm

  • ERIKS:11895212
  • Fabrikant:4010886859704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tbv hamers en ratels, Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Opslaan in lijst

€ 5,94/ stukexcl. btw

€ 7,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 H
Type
Tool Hook Double Vertical Hook End
D
6 mm
Gewicht
0.08 kg
Lengte
50 mm
L
50 mm