Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 H 20-75 Gereedschaphaak, haakeinde haaks 75x6 mm

  • ERIKS:11895069
  • Fabrikant:4010886877197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Opslaan in lijst

€ 3,03/ stukexcl. btw

€ 3,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 H
Type
Tool Hook Vertical Hook End
D
6 mm
Gewicht
0.046 kg
Lengte
75 mm
L
75 mm