Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 H 20-35 Gereedschaphaak, haakeinde haaks 35x6 mm

  • ERIKS:11895070
  • Fabrikant:4010886859698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Opslaan in lijst

€ 2,90/ stukexcl. btw

€ 3,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 H
Type
Tool Hook Vertical Hook End
D
6 mm
Gewicht
0.034 kg
Lengte
35 mm
L
35 mm