Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 H 0 Gereedschaphaak enkel, recht d 4 mm

  • ERIKS:23194515
  • Fabrikant:4010886580349
Image 1
geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm, Geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
Opslaan in lijst

€ 3,03/ stukexcl. btw

€ 3,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Gereedschapshouder
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat
Ja
Gatvorm
Rechthoekig
Diameter
4 mm
Materiaal
Staal