Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 ES-8000 Borgringtangen-set

  • ERIKS:23071818
  • Fabrikant:4010886804230
Image 1
Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd, Olie- en zuurbestendig
Opslaan in lijst

€ 118,78/ stukexcl. btw

€ 143,72incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 ES
Type
Set of Circlip Pliers
Serie
1500 ES
Type
Borgringtangenset
Materiaal
ABS
Lengte
310 mm
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Nee
Verwisselbare punten
Nee
Met veer
Nee
Gewicht
1136 g
Uitvoering
Rechte vorm