€ 62,05/ stukexcl. btw
€ 75,08incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1500 ES-2150 PH |
Type | Screwdiver set |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 2 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 4 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
Materiaal kling | Overige |
Materiaal greep | Kunststof |
Greepuitvoering | Overige |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Verpakking | ES-kunststofmodule |