Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 ES-145 Tangenset

  • ERIKS:23194621
  • Fabrikant:4010886661468
Image 1
Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd, Olie- en zuurbestendig
Opslaan in lijst

€ 143,88/ stukexcl. btw

€ 174,09incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal kopkniptangen
0
Aantal wastafeltangen
0
Aantal kombinatietangen
1
Aantal vlakbektangen
0
Aantal rondbektangen
0
Aantal telefoontangen
1
Aantal zijkniptangen
1
Aantal striptangen
0
Aantal waterpomptangen
1
Aantal pijptangen
0
Aantal moniertangen
0
Aantal nijptangen
0
Aantal zegeltangen
0
Aantal borgringtangen
0
Aantal span-kniptangen
0
Aantal klemtangen
0
Aantal sifontangen
0
Totaal aantal gereedschappen
1
Verpakking
Overige
Gewicht
1400 g