Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 ES-03-2004 Gereedschapsortiment in gereedschapwagen

  • ERIKS:13361679
  • Fabrikant:4010886930939
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Gereedschappen in metrische maten, beproefde GEDORE gereedschapsmodules van ABS, Gereedschapmodules van ABS-kunststof.

Omkeerbare ratel, handgreep, verlengstuk, universeel gewricht, dopsleutel, schroevendraaier, bithouder, schroefuitdraaiset, zeskant - 1/2" vierkante inzet houder, combinatiesleutel UD-profiel, tang, VDE-zijkniptang, VDE-spanningszoeker sleuf, drevel, beitel, schraper, ingenieurshamer, digitale schuifmaat, pincet met schuine punten, kraspen, vijlen set, spil, trekarm, miniatuur LED-licht, gereedschapswagen met 9 laden
Opslaan in lijst

€ 4.354,35/ stukexcl. btw

€ 5.268,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 ES
Type
Tool assortment
Setuitvoering
Omkeerbare ratel, handgreep, verlengstuk, universeel gewricht, dopsleutel, schroevendraaier, bithouder, schroefuitdraaiset, zeskant - 1/2" vierkante inzet houder, combinatiesleutel UD-profiel, tang, VDE-zijkniptang, VDE-spanningszoeker sleuf, drevel
Materiaal
Staal
Totaal aantal gereedschappen
325
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
138.4 kg