Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 ED-70 XL Opvulmodule leeg

  • ERIKS:11893749
  • Fabrikant:4010886852071
Image 1
geschikt voor gereedschapwagen workster en 2005, werkbank 1504 XL en gereedschapkist 2430, van plaatstaal, afmetingen: B 625 x D 77 x H 40 mm, Afmetingen: B 625 x D 77 x H 40 mm
Opslaan in lijst

€ 30,59/ stukexcl. btw

€ 37,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Verdeler staal
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat
Nee
Breedte
625 mm
Hoogte
40 mm
Materiaal
Staal