Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 E-1993 L Gereedschapmodule, leeg

  • ERIKS:23194613
  • Fabrikant:4010886562185
Image 1
Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, Olie- en zuurbestendig, Voor de indeling van de laden in de GEDORE gereedschapswagens en mobiele werkbanken met variabele ladeverdeling, Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm
Opslaan in lijst

€ 18,46/ stukexcl. btw

€ 22,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Verdeler kunststof
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat
Nee
Breedte
310 mm
Hoogte
42 mm
Materiaal
Kunststof