Eriks
GEDORE

GEDORE 1500 CT1-VDE 142 Tangenset in CT module

  • ERIKS:12333345
  • Fabrikant:4010886895412
Image 1
Afmetingen: 157,5 x 310 x 35 mm
Opslaan in lijst

€ 164,98/ stukexcl. btw

€ 199,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal kopkniptangen
0
Aantal wastafeltangen
0
Aantal kombinatietangen
1
Aantal vlakbektangen
1
Aantal rondbektangen
0
Aantal telefoontangen
0
Aantal zijkniptangen
1
Aantal striptangen
0
Aantal waterpomptangen
1
Aantal pijptangen
0
Aantal moniertangen
0
Aantal nijptangen
0
Aantal zegeltangen
0
Aantal borgringtangen
0
Aantal span-kniptangen
0
Aantal klemtangen
0
Aantal sifontangen
0
Totaal aantal gereedschappen
4
Verpakking
Overige
Gewicht
1217 g