€ 46,18/ stukexcl. btw
€ 55,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 250 mm |
Max. bekopening | 31 mm |
Lengte bek | 32.5 mm |
Aantal standen | 7 |
Scharnier | Doorsteekscharnier |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Handvat | Geen |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Met aanslagbescherming | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Kopbreedte | 48 mm |
Kophoogte | 4.8 mm |
Gewicht | 335 g |