€ 31,75/ stukexcl. btw
€ 38,42incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Lengte | 260 mm |
Max. bekopening | 39 mm |
Lengte bek | 41 mm |
Aantal standen | 7 |
Scharnier | Glijscharnier |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Greepuitvoering | 2-componenten |
Handvat | Kunststof huls |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Met aanslagbescherming | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Kopbreedte | 47 mm |
Kophoogte | 47 mm |
Gewicht | 425 g |