Eriks
GEDORE

GEDORE 145 10 C Waterpomptang 10", 7-voudig verstelbaar

  • ERIKS:23072908
  • Fabrikant:4010886641200
Image 1
met opgelegd glijscharnier en gekartelde uitsparing, tanden inductief nagehard, met klembeveiliging, Zelfklemmend aan buizen en moeren, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, verchroomd, Spanwijdte 39 mm
Opslaan in lijst

€ 23,10/ stukexcl. btw

€ 27,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
250 mm
Max. bekopening
39 mm
Lengte bek
41 mm
Aantal standen
7
Scharnier
Glijscharnier
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Greepuitvoering
Overige
Handvat
Geen
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
Anti-magnetisch
Nee
Kopbreedte
47 mm
Kophoogte
47 mm
Gewicht
365 g