€ 460,65/ stukexcl. btw
€ 557,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overige |
Breedte | 918 mm |
Hoogte | 537 mm |
Diepte | 440 mm |
Totaal aantal vakken | 1 |
Met vakscheider | Nee |
Uitneembaar vak | Ja |
Met schuim | Nee |
Met slot | Nee |
Hangslotbeugel | Ja |
Met telescoop handvat | Nee |
Rolbaar | Nee |
Met schouderriem | Nee |
Kleur | Zilver |
Signaalrood | Nee |
Uitvoering | Gereedschapskist |