Eriks
GEDORE

GEDORE 1440 Z-70 Gereedschapkist JUMBO, 320x698x387 mm

  • ERIKS:11893733
  • Fabrikant:4010886662823
Image 1
Uit speciaal verzinkt plaatstaal, voor intensief dagelijks gebruik, Optimaal corrosiebestendig, spatwaterdicht, Dekselvergrendeling bij volledige opening, Afsluitbaar dmv een hangslot (niet meegeleverd)
Opslaan in lijst

€ 368,27/ stukexcl. btw

€ 445,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Breedte
698 mm
Hoogte
387 mm
Diepte
320 mm
Totaal aantal vakken
1
Met vakscheider
Nee
Uitneembaar vak
Ja
Met schuim
Nee
Met slot
Nee
Hangslotbeugel
Ja
Met telescoop handvat
Nee
Rolbaar
Nee
Met schouderriem
Nee
Kleur
Zilver
Signaalrood
Nee
Uitvoering
Gereedschapskist