Eriks
GEDORE

GEDORE 1440-91 Gereedschapkist JUMBO, 440x918x537 mm

  • ERIKS:23194774
  • Fabrikant:4010886661680
Image 1
Plaatstalen constructie met draaggrepen, Voorzien van robuuste scharnieren, handgrepen, en dekselvergrendeling bij volledige opening, 1440-45 zonder inzetbak, draagvermogen: 1440-70, -83, -91, -100 tot 400 kg, maar bij gebruik van de handgrepen maximaal 150 kg
Opslaan in lijst

€ 539,86/ stukexcl. btw

€ 653,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Materiaal
Staal
Breedte
918 mm
Hoogte
537 mm
Diepte
440 mm
Totaal aantal vakken
1
Met vakscheider
Nee
Uitneembaar vak
Ja
Met schuim
Nee
Met slot
Nee
Hangslotbeugel
Nee
Met telescoop handvat
Nee
Rolbaar
Nee
Met schouderriem
Nee
Kleur
Blauw
Signaalrood
Nee
Uitvoering
Gereedschapskist