€ 447,46/ stukexcl. btw
€ 541,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Materiaal | Staal |
Breedte | 841 mm |
Hoogte | 427 mm |
Diepte | 340 mm |
Totaal aantal vakken | 1 |
Met vakscheider | Nee |
Uitneembaar vak | Ja |
Met schuim | Nee |
Met slot | Nee |
Hangslotbeugel | Nee |
Met telescoop handvat | Nee |
Rolbaar | Nee |
Met schouderriem | Nee |
Kleur | Blauw |
Signaalrood | Nee |
Uitvoering | Gereedschapskist |