Eriks
GEDORE

GEDORE 142 12 C Waterpomptang 12", 17-voudig verstelbaar

  • ERIKS:11893033
  • Fabrikant:4010886877456
Image 1
spanwijdte 44 mm, Volgens DIN ISO 8976 vorm C, Lange bekken, Slanke handgrepen met gesmeed ribbelprofiel, GEDORE chroom vanadium speciaal staal, gloeiend in de matrijs gesmeed, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, Spanwijdte 44 mm
Opslaan in lijst

€ 43,62/ stukexcl. btw

€ 52,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE