Eriks
GEDORE

GEDORE 142 10 TL Waterpomptang 10", 250 mm

  • ERIKS:23072962
  • Fabrikant:4010886641613
Image 1
spanwijdte 38 mm, Volgens DIN ISO 8976 vorm C, Lange bekken, Met blauw kunststof overtrokken handgrepen, GEDORE chroom vanadium speciaal staal, blank gelakt, gloeiend in de matrijs gesmeed, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, Spanwijdte 38 mm
Opslaan in lijst

€ 34,66/ stukexcl. btw

€ 41,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE