€ 40,41/ stukexcl. btw
€ 48,90incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 142 |
Type | Universal pliers |
Lengte | 250 mm |
Max. bekopening | 38 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Capaciteit | 38 mm |
Lengte bek | 39 mm |
Instelling mechanisme | 15-voudig verstelbaar |
Aantal standen | 15 |
Scharnier | Doorgestoken scharnier |
Oppervlaktebehandeling | Inductief nagehard |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Greepuitvoering | 2-componenten |
Handvat | Kunststof |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd | Ja |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Met aanslagbescherming | Nee |
Anti-magnetisch | Nee |
Kopbreedte | 48 mm |
Kophoogte | 7.5 mm |
Standaard | DIN ISO 8976 |
Gewicht | 417 g |