Eriks
GEDORE

GEDORE 142 10 C Waterpomptang 10", 15-voudig verstelbaar

  • ERIKS:23072970
  • Fabrikant:4010886641620
Image 1
spanwijdte 38 mm, Volgens DIN ISO 8976 vorm C, Lange bekken, Slanke handgrepen met gesmeed ribbelprofiel, GEDORE chroom vanadium speciaal staal, gloeiend in de matrijs gesmeed, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, Spanwijdte 38 mm
Opslaan in lijst

€ 34,66/ stukexcl. btw

€ 41,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE