€ 47,02/ stukexcl. btw
€ 56,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 139 |
Type | Prybar |
Type | Koevoeten/breekijzers |
Lengte | 400 mm |
Diameter | 14 mm |
Gewicht | 480 g |
Materiaal | Staal |
Met rechte snede | Nee |
Met gebogen snede | Nee |
Met punt | Ja |
Met klauw | Nee |
Met kogelkop | Nee |