€ 47,02/ stukexcl. btw
€ 56,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 138-400 |
Type | Bending Tool |
Lengte | 401 mm |
Diameter | 17 mm |
Gewicht | 645 g |
Materiaal | Vanadiumstaal |
Met rechte snede | Nee |
Met gebogen snede | Nee |
Met punt | Nee |
Met klauw | Nee |
Met kogelkop | Nee |