€ 71,77/ stukexcl. btw
€ 86,84incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 137-600 |
Type | Bending bar |
Type | Koevoeten/breekijzers |
Lengte | 600 mm |
Diameter | 20 mm |
Gewicht | 1305 g |
Materiaal | Vanadiumstaal |
Kleur | Geel |
Met rechte snede | Nee |
Met gebogen snede | Nee |
Met punt | Ja |
Met klauw | Nee |
Met kogelkop | Nee |