Eriks
GEDORE

GEDORE 137 10 Griptang 10"

  • ERIKS:23072073
  • Fabrikant:4010886640678
Image 1
gesmede, geharde bekken, speciaal gevormd, voor zeker klemmen, spannen of vasthouden, de doordachte vorm van de bek garandeert grip op minimaal drie plaatsen bij iedere materiaalvorm, schroefdraadgat onderzijde gelast, veilig te ontspannen, Hefboom-ontspanner staat onder permanente veerdruk
Opslaan in lijst

€ 30,02/ stukexcl. btw

€ 36,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Geschikt voor
Plaatmateriaal
Max. bekopening
32 mm
Totale lengte
230 mm
Geïsoleerd
Nee
Lastang
Nee