Eriks
GEDORE

GEDORE 132-200 Schraapstaal, hol model, 3-kantig 200 mm

  • ERIKS:23074863
  • Fabrikant:4010883877947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
werkvlakken geslepen, dmv stalen ring geborgde kling, Dmv stalen ring geborgde kling
Opslaan in lijst

€ 15,70/ stukexcl. btw

€ 19,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
132
Type
Three-Edged Hollow Ground Scraper
Vorm
Driehoekig
Holschraper
Ja
Met handgreep
Ja
Totale lengte
315 mm
Klinglengte
200 mm
Verstelbaar
Nee
Beitelbreedte
28 mm