€ 25,74/ stukexcl. btw
€ 31,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Type | Spijkertrekkers |
Lengte | 700 mm |
Diameter | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Kleur | Overige |
Met rechte snede | Ja |
Met gebogen snede | Ja |
Met punt | Nee |
Met klauw | Ja |
Met kogelkop | Nee |