€ 22,05/ stukexcl. btw
€ 26,68incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Type | Spijkertrekkers |
Lengte | 500 mm |
Diameter | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Kleur | Overige |
Met rechte snede | Ja |
Met gebogen snede | Ja |
Met punt | Nee |
Met klauw | Ja |
Met kogelkop | Nee |