Eriks
GEDORE

GEDORE 119-8 Pendrijver 8-kantig 8 mm

  • ERIKS:23077680
  • Fabrikant:4010883875950
Image 1
luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7, GEDORE-vanadiumstaal, werkvlakken blank geslepen en blank gelakt, speciale uitvoeringen op aanvraag, * niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 7,17/ stukexcl. btw

€ 8,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type
Pendrijvers
Diameter punt
8 mm
Lengte
150 mm
Diameter
12 mm
Gewicht
109 g
Materiaal
Chroom vanadium
Asdiameter
12 mm
Schachtvorm
Achthoekig
Met handenbescherming
Nee