Eriks
GEDORE

GEDORE 119-3 Pendrijver 8-kantig 3 mm

  • ERIKS:23077455
  • Fabrikant:4010883875882
Image 1
Uitvoering volgens DIN 6450, GEDORE-vanadiumstaal, Slagkoppen inductief ontlaten, koperkleurig gelakt, Speciale afmetingen op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 5,98/ stukexcl. btw

€ 7,24incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type
Pendrijvers
Diameter punt
3 mm
Lengte
150 mm
Diameter
10 mm
Gewicht
71 g
Materiaal
Chroom vanadium
Asdiameter
10 mm
Schachtvorm
Achthoekig
Met handenbescherming
Nee