Eriks
GEDORE

GEDORE 119-3,5 Pendrijver 8-kantig 3,5 mm

  • ERIKS:23077664
  • Fabrikant:4010883875899
Image 1
luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45CrMoV7, GEDORE-vanadiumstaal, werkvlakken blank geslepen en blank gelakt, speciale uitvoeringen op aanvraag, * niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 5,98/ stukexcl. btw

€ 7,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type
Pendrijvers
Diameter punt
3.5 mm
Lengte
150 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Asdiameter
10 mm
Schachtvorm
Achthoekig
Met handenbescherming
Nee