Eriks
GEDORE

GEDORE 1102-002 VDE VDE-Tangenset 3-dlg in L-BOXX Mini

  • ERIKS:23899817
  • Fabrikant:4010886837399
Image 1
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900, Greep met huls-isolatie, In GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment
Opslaan in lijst

€ 80,85/ stukexcl. btw

€ 97,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal kopkniptangen
0
Aantal wastafeltangen
0
Aantal kombinatietangen
1
Aantal vlakbektangen
1
Aantal rondbektangen
0
Aantal telefoontangen
0
Aantal zijkniptangen
1
Aantal striptangen
0
Aantal waterpomptangen
0
Aantal pijptangen
0
Aantal moniertangen
0
Aantal nijptangen
0
Aantal zegeltangen
0
Aantal borgringtangen
0
Aantal span-kniptangen
0
Aantal klemtangen
0
Aantal sifontangen
0
Totaal aantal gereedschappen
3
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
920 g