Eriks
GEDORE

GEDORE 1101-001 Borgringtangenset 8-dlg in i-BOXX 72

  • ERIKS:23899815
  • Fabrikant:4010886837375
Image 1
met rechte en 90° gebogen bekken, in GEDORE i-BOXX® 72 nr. 1101 L, In GEDORE i-BOXX® 72
Opslaan in lijst

€ 137,44/ stukexcl. btw

€ 166,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aantal kopkniptangen
0
Aantal wastafeltangen
0
Aantal kombinatietangen
0
Aantal vlakbektangen
0
Aantal rondbektangen
0
Aantal telefoontangen
0
Aantal zijkniptangen
0
Aantal striptangen
0
Aantal waterpomptangen
0
Aantal pijptangen
0
Aantal moniertangen
0
Aantal nijptangen
0
Aantal zegeltangen
0
Aantal borgringtangen
8
Aantal span-kniptangen
0
Aantal klemtangen
0
Aantal sifontangen
0
Totaal aantal gereedschappen
8
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
1983 g