voor precisiestalen buizen EN 10305-3 (DIN 2394), hydrauliekpijpen EN 10305-1 (DIN 2391) met wanddikte van 1,0 tot 2,0 mm, meerlaags-compoundpijpen tot 16 mm alsmede voor buigzame edelstaal pijpen met wanddikte van 1,0 tot 1,5 mm, met 8 aluminium buigvormen voor pijp met Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15,16,18 mm, kan in een bankschroef worden ingespannen of in combinatie met standaard nr. 268500, met pijpsnijder nr. 2180 3, verpakt in GEDORE L-BOXX® 136 nr. 1100 L, afmetingen: B 442 x D 357 x H 151 mm, Met 8 aluminium buigvormen, In GEDORE L-BOXX® 136 Nr. 1100 L