€ 37,10/ stukexcl. btw
€ 44,89incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 101 |
Type | Automatic center punch with tip and hand guard |
Type | Centerpons |
Lengte | 130 mm |
Gewicht | 100 g |
Materiaal | Vanadiumstaal |
Diameter punt | 4 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Schachtvorm | Overige |
Met handenbescherming | Nee |
Automatische uitvoering | Nee |
Slagkracht | van 60 tot 130 N |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |