Eriks
GEDORE

GEDORE 100 2 ECK-SCHWEDE-snap hoekpijptang 2"

  • ERIKS:23083768
  • Fabrikant:4017981100045
Image 1
driepunts-pijptang met groot prestatievermogen, tbv werkzaamheden bij beperkte ruimte, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, getemperd, vertanding bovendien vlamgehard, rol onverliesbaar
Opslaan in lijst

€ 111,38/ stukexcl. btw

€ 134,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spanbereik
80 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
Overige
Lengte
550 mm
Gewicht
2299 g
Uitvoering vonkarm
Nee
Met antislip voorziening
Ja
Oppervlaktebescherming
Overige
Handvat
Gelakt
Greepuitvoering
Overige