€ 6,58/ stukexcl. btw
€ 7,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Type | Centerponsen |
Lengte | 150 mm |
Diameter | 5 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Diameter punt | 5 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Schachtvorm | Achthoekig |
Met handenbescherming | Nee |
Automatische uitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |