€ 4,19/ stukexcl. btw
€ 5,07incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Type | Centerponsen |
Lengte | 120 mm |
Diameter | 4 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Diameter punt | 4 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Schachtvorm | Achthoekig |
Met handenbescherming | Nee |
Automatische uitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |