Eriks
GEDORE

GEDORE 100 1 ECK-SCHWEDE-snap hoekpijptang 1"

  • ERIKS:23083767
  • Fabrikant:4017981100021
Image 1
driepunts-pijptang met groot prestatievermogen, tbv werkzaamheden bij beperkte ruimte, GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal, getemperd, vertanding bovendien vlamgehard, rol onverliesbaar
Opslaan in lijst

€ 64,85/ stukexcl. btw

€ 78,47incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spanbereik
48 mm
Geschikt voor max. buisdiameter
Overige
Lengte
320 mm
Gewicht
825 g
Uitvoering vonkarm
Nee
Met antislip voorziening
Ja
Oppervlaktebescherming
Overige
Handvat
Gelakt
Greepuitvoering
Overige