Eriks
GEDORE

GEDORE 1 B 5 Ringsteeksleutel 6-kant 5 mm

  • ERIKS:23068323
  • Fabrikant:4010886600023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 8,48/ stukexcl. btw

€ 10,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1B
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
5 mm
Lengte
101 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
15 g
Sleutelwijdte steek
5 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
5 mm
Kopbreedte steek
14.5 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
8.5 mm
Kophoogte steek
3.4 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
0.03 lb
VDE getest
Nee