Eriks
GEDORE

GEDORE 1 B 26 Ringsteeksleutel UD-Profiel 26 mm

  • ERIKS:23068888
  • Fabrikant:4010886600252
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Maat 5 en 5,5 mm met 6-kant ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°, Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 28,16/ stukexcl. btw

€ 34,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1B
Type
Combination spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
26 mm
Lengte
340 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
481 g
Sleutelwijdte steek
26 mm
Sleutelwijdte dop/ring/ratel
26 mm
Kopbreedte steek
56 mm
Kopbreedte dop/ring/ratel
37.5 mm
Kophoogte steek
10.3 mm
Kophoogte dop/ring/ratel
17.5 mm
Gebogen
Ja
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
1060 lb
VDE getest
Nee