€ 12,53/ stukexcl. btw
€ 15,16incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1B |
Type | Combination spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 14 mm |
Lengte | 200 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 90 g |
Sleutelwijdte steek | 14 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 14 mm |
Kopbreedte steek | 32 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 21 mm |
Kophoogte steek | 6.3 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 11 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 0.2 lb |
VDE getest | Nee |