€ 10,91/ stukexcl. btw
€ 13,20incl. btw
42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1B |
Type | Combination spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Lengte | 149 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 42 g |
Sleutelwijdte steek | 10 mm |
Sleutelwijdte dop/ring/ratel | 10 mm |
Kopbreedte steek | 23.5 mm |
Kopbreedte dop/ring/ratel | 15.5 mm |
Kophoogte steek | 4.7 mm |
Kophoogte dop/ring/ratel | 8.2 mm |
Gebogen | Ja |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |