Eriks
GEDORE

GEDORE 1.92/12 Kogellagertrekkerset PLUS

  • ERIKS:23899488
  • Fabrikant:4036976112030
Image 1
het design zorgt voor optimale functionaliteit in combinatie met een vereenvoudigde bediening, dit resulteert in een PLUS aan effectiviteit en productiviteit, door de zelfborgende haken wordt de uitgeoefende kracht voor 100 % doorgegeven, wegschieten of scheef lostrekken is niet meer mogelijk, geschikt voor meer dan 40 standaard kogellagers tot maat 6311, 1.92/1 tbv lagers: 6000-6010, 6200-6205, 6300-6304, 1.92/12 tbv lagers: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407, 1.92/12 tbv lagers: 6000-6012, 6200-6212, 6300-6311, 6403-6407, * met steunring 6309, meegeleverd bij 1.92/2, ** met steunring 6310, meegeleverd bij 1.92/2
Opslaan in lijst

€ 1.021,64/ stukexcl. btw

€ 1.236,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Uitvoering
Overige