Eriks
GEDORE

GEDORE 1.70/4 Separatie- en montagevork 40 mm

  • ERIKS:23086417
  • Fabrikant:4036976105988
Image 1
bovendien geschikt om schokdempers te demonteren en voor andere separatie- en (de-)montagewerkzaamheden, de separatievork kan in zeer kleine ruimten worden gebruikt, met behulp van hamerslagen op het uiteinde worden de te scheiden delen uit elkaar gedrukt, Met behulp van hamerslagen op het uiteinde worden de te scheiden delen uit elkaar gedrukt
Opslaan in lijst

€ 74,25/ stukexcl. btw

€ 89,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Uitvoering
Seperatie-/montagevork