Eriks
GEDORE

GEDORE 1.38/5 Trekapparaat 140-440 mm

  • ERIKS:23086549
  • Fabrikant:4036976105698
Image 1
de trekbouten worden in de schroefdraadgaten van de separatie-schotels geschroefd, De trekbouten worden in de schroefdraadgaten van de separatie-schotels geschroefd
Opslaan in lijst

€ 639,34/ stukexcl. btw

€ 773,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
320 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
440 mm
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
360 mm