Eriks
GEDORE

GEDORE 1.38/4 Trekapparaat 125-380 mm

  • ERIKS:23086551
  • Fabrikant:4036976105681
Image 1
de trekbouten worden in de schroefdraadgaten van de separatie-schotels geschroefd, De trekbouten worden in de schroefdraadgaten van de separatie-schotels geschroefd
Opslaan in lijst

€ 522,98/ stukexcl. btw

€ 632,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Spandiepte
275 mm
Max. spanwijdte (extern trekken)
380 mm
Omdraaibare armen
Ja
Spanbeugel
Ja
Hydraulische spindel
Geen
Uitvoering
Overige
Schroefdraadlengte
310 mm